Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Universalgehäuse

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Universalgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1311026

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84879090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151588830

Sonepar Artikelnummer

121328031

Hersteller Artikelnummer

1311026

Hersteller Typ

UCS-KIT-145-125-RPI4B-7035

Hersteller Artikel Nr.:

1311026

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84879090

Gewicht:

0.361 kg

Komplettgehäuse für Raspberry Pi Leiterplatten. Beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände mit Öffnungen für alle relevanten Anschlüsse, Klebedome zur Befestigung des Raspberry Pi Model B4 Computers, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung, Gehäusefarbe lichtgrau mit Eckeinlegern türkisblau