Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Universalgehäuse

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Universalgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1311027

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84879090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151571658

Sonepar Artikelnummer

121328032

Hersteller Artikelnummer

1311027

Hersteller Typ

UCS-KIT-145-125-RPI4B-9005

Hersteller Artikel Nr.:

1311027

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84879090

Gewicht:

0.382 kg

Komplettgehäuse für Raspberry Pi Leiterplatten. Beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände mit Öffnungen für alle relevanten Anschlüsse, Klebedome zur Befestigung des Raspberry Pi Model B4 Computers, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung, Gehäusefarbe lichtgrau mit Eckeinlegern türkisblau