Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Universalgehäuse

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Universalgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2203442

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84879090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626403304

Sonepar Artikelnummer

121355958

Hersteller Artikelnummer

2203442

Hersteller Typ

UCS 195-145-H-CCD 9005

Hersteller Artikel Nr.:

2203442

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84879090

Gewicht:

0.650 kg

Komplettgehäuse für Leiterplatten, fixiert an den Eckeinlegern, beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Eckeinleger mit Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung, Gehäusefarbe schwarz mit Eckeinlegern türkisblau