PHOENIX CONTACT - Universalgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2203451
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84879090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626403380
Sonepar Artikelnummer
121355966
Hersteller Artikelnummer
2203451
Hersteller Typ
UCS 145-125-H-CCD 9005
Hersteller Artikel Nr.:
2203451
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.242 kg
Universalgehäuse, Hohe Bauform (CCD), Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005), Schutzart: IP40, Abmessungen: 145 x 125 x 67 mm


