PHOENIX CONTACT - Universalgehäuse mit Touchdisplay

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1246287
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84879090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151347123
Sonepar Artikelnummer
121327327
Hersteller Artikelnummer
1246287
Hersteller Typ
UCS 125-87-F-GD-D2,4-TRG 9005
Hersteller Artikel Nr.:
1246287
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.340 kg
Universalgehäuse, Flache Bauform (GD), mit 2,4" Touchdisplay, Breite: 125 mm


