PHOENIX CONTACT - Universalmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2319427
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 52
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom - 0.1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356361651
Sonepar Artikelnummer
121356719
Hersteller Artikelnummer
2319427
Hersteller Typ
UM-2KS50/UNI/CS
Hersteller Artikel Nr.:
2319427
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
52
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
0.1 A
Tiefe:
65.9 mm
Breite:
139.5 mm
Höhe:
125.4 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.367 kg


