PHOENIX CONTACT - Universalstrommessumformer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2308108
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Endwert Messbereich Strom - 100 A
Frequenz des Bemessungsstroms - 6000 Hz
Ausführung des Analogausgangs - 0 - 10 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356569736
Sonepar Artikelnummer
120462494
Hersteller Artikelnummer
2308108
Hersteller Typ
MCR-SL-CUC-100-U
Hersteller Artikel Nr.:
2308108
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Endwert Messbereich Strom:
100 A
Frequenz des Bemessungsstroms:
6000 Hz
Ausführung des Analogausgangs:
0 - 10 V
Konfigurationsfunktion integriert:
Nein
Mit Schaltausgang:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.293 kg


