PHOENIX CONTACT - Universalstrommessumformer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2308030
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Endwert Messbereich Strom - 200 A
Ausführung des Analogausgangs - 4 - 20 mA
Konfigurationsfunktion integriert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356434058
Sonepar Artikelnummer
120463394
Hersteller Artikelnummer
2308030
Hersteller Typ
MCR-SL-CUC-200-I
Hersteller Artikel Nr.:
2308030
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Endwert Messbereich Strom:
200 A
Ausführung des Analogausgangs:
4 - 20 mA
Konfigurationsfunktion integriert:
Nein
Mit Schaltausgang:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.294 kg


