PHOENIX CONTACT - Universalstrommessumformer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2308043
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Endwert Messbereich Strom - 300 A
Ausführung des Analogausgangs - 4 - 20 mA
Konfigurationsfunktion integriert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356434041
Sonepar Artikelnummer
121356576
Hersteller Artikelnummer
2308043
Hersteller Typ
MCR-SL-CUC-300-I
Hersteller Artikel Nr.:
2308043
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Endwert Messbereich Strom:
300 A
Ausführung des Analogausgangs:
4 - 20 mA
Konfigurationsfunktion integriert:
Nein
Mit Schaltausgang:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.291 kg


