PHOENIX CONTACT - Universalstrommessumformer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2308085
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Endwert Messbereich Strom - 500 A
Ausführung des Analogausgangs - 4 - 20 mA
Konfigurationsfunktion integriert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356566971
Sonepar Artikelnummer
121356577
Hersteller Artikelnummer
2308085
Hersteller Typ
MCR-SL-CUC-500-I
Hersteller Artikel Nr.:
2308085
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Endwert Messbereich Strom:
500 A
Ausführung des Analogausgangs:
4 - 20 mA
Konfigurationsfunktion integriert:
Nein
Mit Schaltausgang:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.287 kg


