PHOENIX CONTACT - Universalstrommessumformer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2308302
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Endwert Messbereich Strom - 300 A
Ausführung des Analogausgangs - 0 - 10 V
Konfigurationsfunktion integriert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356569750
Sonepar Artikelnummer
121356582
Hersteller Artikelnummer
2308302
Hersteller Typ
MCR-SL-CUC-300-U
Hersteller Artikel Nr.:
2308302
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Endwert Messbereich Strom:
300 A
Ausführung des Analogausgangs:
0 - 10 V
Konfigurationsfunktion integriert:
Nein
Mit Schaltausgang:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.260 kg


