PHOENIX CONTACT - UNO-PS/1AC/24DC/90W/C2LPS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2902994
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 3.75 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356808705
Sonepar Artikelnummer
120352730
Hersteller Artikelnummer
2902994
Hersteller Typ
UNO-PS/1AC/24DC/90W/C2LPS
Hersteller Artikel Nr.:
2902994
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3.75 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3.75 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 240 V
Leistungsabgabe:
90 W
2. Ausgangsspannung:
24 V
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 264 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
206.6 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3.1
Einbaubreite:
55 mm
Einbauhöhe:
90 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
84 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.354 kg


