Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - UNO-PS/1AC/ 5DC/ 40W

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2904375

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 5 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 8 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 5 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356897105

Sonepar Artikelnummer

120352737

Hersteller Artikelnummer

2904375

Hersteller Typ

UNO-PS/1AC/ 5DC/ 40W

Hersteller Artikel Nr.:

2904375

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

5 V

Max. Ausgangsstrom 1:

8 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

5 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

8 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

85 .. 240 V

Leistungsabgabe:

40 W

2. Ausgangsspannung:

5 V

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

100 .. 264 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Leistungsaufnahme:

97.1 VA

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1.9

Einbaubreite:

35 mm

Einbauhöhe:

90 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

35 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

84 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.210 kg

Primär getaktete Stromversorgung UNO POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 5 V DC / 40 W