PHOENIX CONTACT - UNO2-PS/1AC/24DC/240W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1096432
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 .. 28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626930466
Sonepar Artikelnummer
120957287
Hersteller Artikelnummer
1096432
Hersteller Typ
1096432
Hersteller Artikel Nr.:
1096432
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 .. 28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 264 V
Leistungsabgabe:
240 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
85 .. 264 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
129 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.862 kg


