PHOENIX CONTACT - Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2320238
Eingangsspannung - 18 .. 30 V
Ausgangsspannung - 24 V
Ausgangswirkleistung - 480 W
Ausgangsscheinleistung - 20 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356554190
Sonepar Artikelnummer
120371678
Hersteller Artikelnummer
2320238
Hersteller Typ
QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/20
Hersteller Artikel Nr.:
2320238
Eingangsspannung:
18 .. 30 V
Ausgangsspannung:
24 V
Ausgangswirkleistung:
480 W
Ausgangsscheinleistung:
20 VA
Überbrückungszeit Volllast:
7200 min
USV-Technologie:
Offline
SNMP:
Nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
130 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
0.601 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Ja
Bauform:
Standgerät
Eingangsanschluss:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.601 kg


