PHOENIX CONTACT - Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2320270
Eingangsspannung - 184 .. 264 V
Ausgangsspannung - 120 V
Ausgangsscheinleistung - 5.2 VA
Überbrückungszeit Volllast - 3600 min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356560078
Sonepar Artikelnummer
120461943
Hersteller Artikelnummer
2320270
Hersteller Typ
QUINT-UPS/ 1AC/ 1AC/500VA
Hersteller Artikel Nr.:
2320270
Eingangsspannung:
184 .. 264 V
Ausgangsspannung:
120 V
Ausgangsscheinleistung:
5.2 VA
Überbrückungszeit Volllast:
3600 min
USV-Technologie:
Offline
SNMP:
Nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
130 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
2.244 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Ja
Eingangsanschluss:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
2.244 kg


