PHOENIX CONTACT - Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2320241
Eingangsspannung - 18 .. 30 V
Ausgangsspannung - 24 V
Ausgangsscheinleistung - 40 VA
Überbrückungszeit Volllast - 3600 min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356554121
Sonepar Artikelnummer
120461962
Hersteller Artikelnummer
2320241
Hersteller Typ
QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/40
Hersteller Artikel Nr.:
2320241
Eingangsspannung:
18 .. 30 V
Ausgangsspannung:
24 V
Ausgangsscheinleistung:
40 VA
Überbrückungszeit Volllast:
3600 min
USV-Technologie:
Offline
SNMP:
Nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
130 mm
Breite:
47 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
0.85 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Ja
Bauform:
Standgerät
Eingangsanschluss:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.708 kg


