PHOENIX CONTACT - Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2866611
Eingangsspannung - 85 .. 264 V
Ausgangsspannung - 22.5 .. 29.5 V
Ausgangswirkleistung - 120 W
Ausgangsscheinleistung - 5 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356311809
Sonepar Artikelnummer
120461969
Hersteller Artikelnummer
2866611
Hersteller Typ
TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5
Hersteller Artikel Nr.:
2866611
Eingangsspannung:
85 .. 264 V
Ausgangsspannung:
22.5 .. 29.5 V
Ausgangswirkleistung:
120 W
Ausgangsscheinleistung:
5 VA
Überbrückungszeit Volllast:
3600 min
USV-Technologie:
Offline
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
SNMP:
Nein
Spannungsart:
AC/DC
Höhe:
130 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
118 mm
Gewicht:
0.939 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Bauform:
Standgerät
Gesamteffizienz:
88 %
Effizienz im Eco-Modus:
99.9 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Automatische Ausschaltfunktion:
Ja
Eingangsanschluss:
sonstige
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.939 kg


