PHOENIX CONTACT - Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2320212
Eingangsspannung - 18 .. 30 V
Ausgangsspannung - 24 V
Ausgangsscheinleistung - 5 VA
Überbrückungszeit Volllast - 28800 min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356554138
Sonepar Artikelnummer
120462032
Hersteller Artikelnummer
2320212
Hersteller Typ
QUINT-UPS/24DC/24DC/5
Hersteller Artikel Nr.:
2320212
Eingangsspannung:
18 .. 30 V
Ausgangsspannung:
24 V
Ausgangsscheinleistung:
5 VA
Überbrückungszeit Volllast:
28800 min
USV-Technologie:
Offline
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
SNMP:
Nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
130 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
0.5 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Ja
Bauform:
Standgerät
Gesamteffizienz:
98 %
Effizienz im Eco-Modus:
99.9 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Automatische Ausschaltfunktion:
Ja
Eingangsanschluss:
sonstige
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.500 kg


