PHOENIX CONTACT - Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2320254
Eingangsspannung - 18 .. 30 V
Ausgangsspannung - 24 V
Ausgangsscheinleistung - 5 VA
Überbrückungszeit Volllast - 360 min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356554145
Sonepar Artikelnummer
120462523
Hersteller Artikelnummer
2320254
Hersteller Typ
QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5/1.3AH
Hersteller Artikel Nr.:
2320254
Eingangsspannung:
18 .. 30 V
Ausgangsspannung:
24 V
Ausgangsscheinleistung:
5 VA
Überbrückungszeit Volllast:
360 min
USV-Technologie:
Offline
SNMP:
Nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
138 mm
Breite:
88 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
2.137 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Ja
Eingangsanschluss:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
2.137 kg


