PHOENIX CONTACT - Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2905907
Eingangsspannung - 22.5 .. 29.5 V
Ausgangsspannung - 24 V
Ausgangswirkleistung - 60 W
Überbrückungszeit Volllast - 300 min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626007380
Sonepar Artikelnummer
120463538
Hersteller Artikelnummer
2905907
Hersteller Typ
UNO-UPS/24DC/24DC/60W
Hersteller Artikel Nr.:
2905907
Eingangsspannung:
22.5 .. 29.5 V
Ausgangsspannung:
24 V
Ausgangswirkleistung:
60 W
Überbrückungszeit Volllast:
300 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
SNMP:
Nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
90 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
84 mm
Gewicht:
1.186 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Eingangsanschluss:
sonstige
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
1.186 kg


