PHOENIX CONTACT - Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2866598
Eingangsspannung - 100 .. 350 V
Ausgangsspannung - 10 .. 16 V
Ausgangsscheinleistung - 4 VA
Überbrückungszeit Volllast - 1200 min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356418522
Sonepar Artikelnummer
120465118
Hersteller Artikelnummer
2866598
Hersteller Typ
MINI-DC-UPS/12DC/4
Hersteller Artikel Nr.:
2866598
Eingangsspannung:
100 .. 350 V
Ausgangsspannung:
10 .. 16 V
Ausgangsscheinleistung:
4 VA
Überbrückungszeit Volllast:
1200 min
USV-Technologie:
Online
SNMP:
Nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
99 mm
Breite:
67.5 mm
Tiefe:
107 mm
Gewicht:
0.491 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Bauform:
Standgerät
Eingangsanschluss:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.491 kg


