PHOENIX CONTACT - Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2907071
Eingangsspannung - 18 .. 30 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 18 .. 30 V
USV-Technologie - Offline
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626171272
Sonepar Artikelnummer
120707135
Hersteller Artikelnummer
2907071
Hersteller Typ
QUINT4-UPS/24DC/24DC/20
Hersteller Artikel Nr.:
2907071
Eingangsspannung:
18 .. 30 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
18 .. 30 V
USV-Technologie:
Offline
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Primärfrequenz:
50 .. 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 .. 60 Hz
USB-Schnittstelle:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Anzahl der Sekundärphasen:
0
SNMP:
Nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
130 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
132 mm
Gewicht:
0.50498 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Bauform:
Standgerät
Modular:
Ja
Gesamteffizienz:
97 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Automatische Ausschaltfunktion:
Ja
Eingangsanschluss:
sonstige
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.504 kg


