PHOENIX CONTACT - Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1067327
Eingangsspannung - 90 .. 264 V
Ausgangsspannung - 120 .. 230 V
USB-Schnittstelle - Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626736082
Sonepar Artikelnummer
121322871
Hersteller Artikelnummer
1067327
Hersteller Typ
QUINT4-UPS/1AC/1AC/500VA/USB
Hersteller Artikel Nr.:
1067327
Eingangsspannung:
90 .. 264 V
Ausgangsspannung:
120 .. 230 V
USB-Schnittstelle:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
SNMP:
Nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
130 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
2.724 kg
Eingangsanschluss:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
2.724 kg


