PHOENIX CONTACT - Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1081430
Eingangsspannung - 22.5 .. 29.5 V
Ausgangsspannung - 24 V
Überbrückungszeit Volllast - 900 min
SNMP - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626807850
Sonepar Artikelnummer
121323515
Hersteller Artikelnummer
1081430
Hersteller Typ
STEP-UPS/24DC/24DC/3/46WH
Hersteller Artikel Nr.:
1081430
Eingangsspannung:
22.5 .. 29.5 V
Ausgangsspannung:
24 V
Überbrückungszeit Volllast:
900 min
SNMP:
Nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
90 mm
Breite:
108 mm
Tiefe:
71 mm
Gewicht:
0.532 kg
Eingangsanschluss:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.532 kg


