PHOENIX CONTACT - Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1082548
Eingangsspannung - 10 .. 16.5 V
Ausgangsspannung - 12 V
Überbrückungszeit Volllast - 1200 min
SNMP - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626815169
Sonepar Artikelnummer
121323563
Hersteller Artikelnummer
1082548
Hersteller Typ
STEP-UPS/12DC/12DC/4/46WH
Hersteller Artikel Nr.:
1082548
Eingangsspannung:
10 .. 16.5 V
Ausgangsspannung:
12 V
Überbrückungszeit Volllast:
1200 min
SNMP:
Nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
90 mm
Breite:
108 mm
Tiefe:
71 mm
Gewicht:
0.531 kg
Eingangsanschluss:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.531 kg


