PHOENIX CONTACT - Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1136811
Eingangsspannung - 200 .. 240 V
Ausgangsspannung - 200 .. 210 V
SNMP - Nein
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151073435
Sonepar Artikelnummer
121324961
Hersteller Artikelnummer
1136811
Hersteller Typ
QUINT-HP-UPS/230AC/1.5KVA/PT
Hersteller Artikel Nr.:
1136811
Eingangsspannung:
200 .. 240 V
Ausgangsspannung:
200 .. 210 V
SNMP:
Nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
240 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
143 mm
Gewicht:
4.3 kg
Eingangsanschluss:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
4.300 kg


