PHOENIX CONTACT - Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2320283
Eingangsspannung - 90 .. 264 V
Ausgangsspannung - 100 V
SNMP - Nein
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626244563
Sonepar Artikelnummer
121356728
Hersteller Artikelnummer
2320283
Hersteller Typ
QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA
Hersteller Artikel Nr.:
2320283
Eingangsspannung:
90 .. 264 V
Ausgangsspannung:
100 V
SNMP:
Nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
130 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
5.151 kg
Eingangsanschluss:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
5.151 kg


