PHOENIX CONTACT - Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2905908
Eingangsspannung - 96 .. 138 V
Ausgangsspannung - 120 V
Überbrückungszeit Volllast - 60 min
SNMP - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626007397
Sonepar Artikelnummer
121359091
Hersteller Artikelnummer
2905908
Hersteller Typ
TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA
Hersteller Artikel Nr.:
2905908
Eingangsspannung:
96 .. 138 V
Ausgangsspannung:
120 V
Überbrückungszeit Volllast:
60 min
SNMP:
Nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
170 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
136 mm
Gewicht:
6.098 kg
Eingangsanschluss:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
6.098 kg


