PHOENIX CONTACT - Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2905909
Eingangsspannung - 184 .. 264 V
Ausgangsspannung - 230 V
Überbrückungszeit Volllast - 60 min
SNMP - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626007502
Sonepar Artikelnummer
121359092
Hersteller Artikelnummer
2905909
Hersteller Typ
TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA
Hersteller Artikel Nr.:
2905909
Eingangsspannung:
184 .. 264 V
Ausgangsspannung:
230 V
Überbrückungszeit Volllast:
60 min
SNMP:
Nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
170 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
136 mm
Gewicht:
6.009 kg
Eingangsanschluss:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
6.009 kg


