PHOENIX CONTACT - Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2906367
Eingangsspannung - 320 .. 575 V
Ausgangsspannung - 24 .. 28 V
USB-Schnittstelle - Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626068053
Sonepar Artikelnummer
121359165
Hersteller Artikelnummer
2906367
Hersteller Typ
TRIO-UPS-2G/3AC/24DC/20
Hersteller Artikel Nr.:
2906367
Eingangsspannung:
320 .. 575 V
Ausgangsspannung:
24 .. 28 V
USB-Schnittstelle:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
SNMP:
Nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
130 mm
Breite:
88 mm
Tiefe:
160 mm
Gewicht:
1.733 kg
Eingangsanschluss:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.733 kg


