Startseite
Nicht rückgabefähig

PHOENIX CONTACT - Unterbrechungsfreie Stromversorgung

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2906994

  • Eingangsspannung - 18 .. 30 V

  • Ausgangsspannung - 18 .. 30 V

  • USB-Schnittstelle - Nein

  • Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626171258

Sonepar Artikelnummer

121359315

Hersteller Artikelnummer

2906994

Hersteller Typ

QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/EIP

Hersteller Artikel Nr.:

2906994

Eingangsspannung:

18 .. 30 V

Ausgangsspannung:

18 .. 30 V

USB-Schnittstelle:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

SNMP:

Nein

Spannungsart:

DC

Höhe:

130 mm

Breite:

35 mm

Tiefe:

125 mm

Gewicht:

0.473 kg

Eingangsanschluss:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.456 kg

QUINT USV, IQ Technology, EtherNet/IP (Modbus/TCP), Tragschienenmontage, Schraubanschluss, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 5 A, Ladestrom: 1,5 A