PHOENIX CONTACT - Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2907067
Eingangsspannung - 18 .. 30 V
Ausgangsspannung - 18 .. 30 V
USB-Schnittstelle - Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626170091
Sonepar Artikelnummer
121359332
Hersteller Artikelnummer
2907067
Hersteller Typ
QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/USB
Hersteller Artikel Nr.:
2907067
Eingangsspannung:
18 .. 30 V
Ausgangsspannung:
18 .. 30 V
USB-Schnittstelle:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
SNMP:
Nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
130 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
0.45 kg
Eingangsanschluss:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.524 kg


