PHOENIX CONTACT - Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2907070
Eingangsspannung - 18 .. 30 V
Ausgangsspannung - 18 .. 30 V
SNMP - Nein
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626171265
Sonepar Artikelnummer
121359335
Hersteller Artikelnummer
2907070
Hersteller Typ
QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/EC
Hersteller Artikel Nr.:
2907070
Eingangsspannung:
18 .. 30 V
Ausgangsspannung:
18 .. 30 V
SNMP:
Nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
130 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
0.477 kg
Eingangsanschluss:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.477 kg


