PHOENIX CONTACT - Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2907160
Eingangsspannung - 85 .. 264 V
Ausgangsspannung - 24 .. 28 V
USB-Schnittstelle - Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626166575
Sonepar Artikelnummer
121359350
Hersteller Artikelnummer
2907160
Hersteller Typ
TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/5
Hersteller Artikel Nr.:
2907160
Eingangsspannung:
85 .. 264 V
Ausgangsspannung:
24 .. 28 V
USB-Schnittstelle:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
SNMP:
Nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
130 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Gewicht:
0.74466 kg
Eingangsanschluss:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.741 kg


