PHOENIX CONTACT - Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2907161
Eingangsspannung - 85 .. 264 V
Ausgangsspannung - 24 .. 28 V
USB-Schnittstelle - Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626166582
Sonepar Artikelnummer
121359351
Hersteller Artikelnummer
2907161
Hersteller Typ
TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/10
Hersteller Artikel Nr.:
2907161
Eingangsspannung:
85 .. 264 V
Ausgangsspannung:
24 .. 28 V
USB-Schnittstelle:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
SNMP:
Nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
130 mm
Breite:
68 mm
Tiefe:
68 mm
Gewicht:
1.36666 kg
Eingangsanschluss:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.357 kg


