PHOENIX CONTACT - Unterbrechungsstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069312
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.032 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626157580
Sonepar Artikelnummer
121362016
Hersteller Artikelnummer
3069312
Hersteller Typ
FIP-3/3 SERVICE
Hersteller Artikel Nr.:
3069312
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.032 kg
Unterbrechungsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, Farbe: rot


