PHOENIX CONTACT - Unterbrechungsstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069920
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.028 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626136875
Sonepar Artikelnummer
121362200
Hersteller Artikelnummer
3069920
Hersteller Typ
FIP-3/2 SERVICE
Hersteller Artikel Nr.:
3069920
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.028 kg
Unterbrechungsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, Farbe: rot


