PHOENIX CONTACT - Unterbrechungsstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069921
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.023 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626136882
Sonepar Artikelnummer
121362201
Hersteller Artikelnummer
3069921
Hersteller Typ
FIP-3/1 SERVICE
Hersteller Artikel Nr.:
3069921
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.023 kg
Unterbrechungsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, Farbe: grün


