PHOENIX CONTACT - Unterlegscheibe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3049065
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626228174
Sonepar Artikelnummer
121361684
Hersteller Artikelnummer
3049065
Hersteller Typ
W-RBO 10
Hersteller Artikel Nr.:
3049065
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.001 kg
Unterlegscheibe, Tiefe: 2 mm, Höhe: 2 mm, Durchmesser: 16 mm


