PHOENIX CONTACT - UPS-BAT/PB/24DC/12AH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1274119
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 12000 Wh
Kapazität 20 h - 12000 Ah
Länge - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151466510
Sonepar Artikelnummer
120957288
Hersteller Artikelnummer
1274119
Hersteller Typ
1274119
Hersteller Artikel Nr.:
1274119
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
12000 Wh
Kapazität 20 h:
12000 Ah
Länge:
110 mm
Breite:
202 mm
Höhe inkl. Pole:
202 mm
Gewicht:
9.734 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
9.734 kg


