Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

PHOENIX CONTACT - USB-Kabel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - USB-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1333136

  • Farbe des Kabelmantels - sonstige

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Geschirmt - Ja

  • Werkstoff des Kontaktgrundkörpers - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151630638

Sonepar Artikelnummer

121328320

Hersteller Artikelnummer

1333136

Hersteller Typ

NBC-USB2.0-UAM/1,0-PVC/UAM

Hersteller Artikel Nr.:

1333136

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Ja

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.022 kg

USB-Kabel, Bauform: USB-A, Schutzart: IP20, Kabellänge: 1 m, Polzahl: 4, 480 MBit/s, Kabelabgang: gerade, USB 2.0