Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - USB-Leiterplatten-Steckverbinder

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - USB-Leiterplatten-Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1332634

  • Überspannungskategorie - III

  • Verschmutzungsgrad - 2

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85366930

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 300 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151628192

Sonepar Artikelnummer

121328312

Hersteller Artikelnummer

1332634

Hersteller Typ

CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD

Hersteller Artikel Nr.:

1332634

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366930

Gewicht:

0.003 kg

USB-Leiterplatten-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 4, 480 MBit/s, Material: Metall, Anschlussart: Lötanschluss, USB 2.0