PHOENIX CONTACT - Ventilstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1409337
Polzahl - 3
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 4 A
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626070193
Sonepar Artikelnummer
121331370
Hersteller Artikelnummer
1409337
Hersteller Typ
SAC-3P-MR/BI SCO
Hersteller Artikel Nr.:
1409337
Polzahl:
3
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
4 A
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Mit Statusanzeige:
Nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Verschmutzungsgrad:
3
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Betriebstemperatur:
-25 .. 85 °C
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Mit PE-Anschluss:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.026 kg


