PHOENIX CONTACT - Ventilstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1452165
Polzahl - 3
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 1.5 A
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356536332
Sonepar Artikelnummer
121336181
Hersteller Artikelnummer
1452165
Hersteller Typ
SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 230V
Hersteller Artikel Nr.:
1452165
Polzahl:
3
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
1.5 A
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Mit Statusanzeige:
Ja
Für Kabelaußendurchmesser:
6 .. 8 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.25 .. 1.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
3
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Min. Anzahl der Steckzyklen:
50
Mit PE-Anschluss:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.029 kg


