PHOENIX CONTACT - Ventilstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1458525
Polzahl - 3
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 4 A
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356638975
Sonepar Artikelnummer
121336565
Hersteller Artikelnummer
1458525
Hersteller Typ
SAC-3P-MS/A-1L-Z SCO
Hersteller Artikel Nr.:
1458525
Polzahl:
3
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
4 A
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Mit Statusanzeige:
Ja
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Verschmutzungsgrad:
3
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Betriebstemperatur:
-25 .. 85 °C
Min. Anzahl der Steckzyklen:
50
Mit PE-Anschluss:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.032 kg


