PHOENIX CONTACT - Ventilstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1671153
Polzahl - 3
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 4 A
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918135003
Sonepar Artikelnummer
121342634
Hersteller Artikelnummer
1671153
Hersteller Typ
SACC-V-3CON-PG9/B-1L-S
Hersteller Artikel Nr.:
1671153
Polzahl:
3
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
4 A
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Mit Statusanzeige:
Ja
Für Kabelaußendurchmesser:
6 .. 8 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.34 .. 2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
3
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Min. Anzahl der Steckzyklen:
50
Mit PE-Anschluss:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.031 kg


