Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Verbinder

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Verbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1401033

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Anzahl der Datenkontakte - 0

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Schutzleiter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356517416

Sonepar Artikelnummer

121329704

Hersteller Artikelnummer

1401033

Hersteller Typ

QO-SET-OT-0,34-COD1 GY VPE 100

Hersteller Artikel Nr.:

1401033

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Anzahl der Datenkontakte:

0

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

Nein

Geschirmt:

Nein

Mit Statusanzeige:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.004 kg

Verbinder, grau