PHOENIX CONTACT - Verbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240048
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1.5 mm²
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356452663
Sonepar Artikelnummer
121363208
Hersteller Artikelnummer
3240048
Hersteller Typ
C-SCFI 1,5/2,8X0,5
Hersteller Artikel Nr.:
3240048
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1.5 mm²
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg
Flachsteckhülse, rot, 0,5 .. 1,5 mm², 2,8 x 0,5


