PHOENIX CONTACT - Verbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240054
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356452724
Sonepar Artikelnummer
121363214
Hersteller Artikelnummer
3240054
Hersteller Typ
C-SCFI 2,5/4,8X0,8
Hersteller Artikel Nr.:
3240054
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg
Flachsteckhülse, blau, 1,5 .. 2,5 mm², 4,8 x 0,8


